Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN LP80 Baderomsvifte 80 Cfm 0.3a 36w | AF7NDJ 22CW04

BROAN NUTONE LP80 Baderomsvifte 80 Cfm 0.3a 36w

På lager
Vare: AF7NDJ Modell: LP80Kryssreferanse: 22CW04
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
1 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
amps0.3
CFM @ 0.100-inn. SP80
DischargeHorisontal eller Vertikal
Kanal Dia.4 "eller 3"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Grilllengde14 "
GrillmaterialeHvit polymer
Grillbredde13 "
VarmeapparatNei
Husets høyde4"
Husets lengde11.375 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde10.5 "
Hz60
MonteringsstedTak eller vegg
Nominelt turtall600
Fase1
ProfilLav
Kreverkanaler
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.1
Spenning120V
Watts36

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2075
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8414513000

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering (nei)
    • Opplyst (Nei)
    • Bevegelsesregistrering (Nei)
    • Night-Light (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeampsCFM @ 0.100-inn. SPHzMonteringsstedKreverSpenningWattsPris
BROAN 673 Baderomsvifte 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tak-120V--
RFQ
BROAN 688 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tak eller vegg-120V-357NOK
BROAN 670 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tak eller vegg-120V55-
RFQ
BROAN 671 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tak eller vegg-120V-850NOK
BROAN 678 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Tak100W glødelampe (100A-120V)120V42.41 145 NOK
BROAN 162 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Tak250W R40 infrarød lampe (250R40/10)120V501 396 NOK
BROAN 164 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infrarød lampe (250R40 / 10)120V451 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE LP80 Baderomsvifte 80 Cfm 0.3a 36w
1 544 NOK / enhet