Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN 678 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFM 4C378

BROAN NUTONE 678 Baderomsvifte 50 Cfm

På lager
Vare: AD6WFM Modell: 678Kryssreferanse: 4C378
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
1 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
amps1.6
CFM @ 0.100-inn. SP50
DischargeHorisontal
Kanal Dia.4"
Grilllengde11-1 / 8 "
GrillmaterialeMatt hvit polymer
Grillbredde10-5 / 8 "
VarmeapparatNei
Husets høyde5.75 "
Husets lengde8.25 "
Housing Material26 ga. Galvanisert stål
Husets bredde8"
Hz60
MonteringsstedTak
Fase1
Krever100W glødelampe (100A-120V)
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.2.5
Spenning120V
Watts42.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering (nei)
    • Opplyst (Ja)
    • Bevegelsesregistrering (Nei)
    • Night-Light (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeampsCFM @ 0.100-inn. SPHzMonteringsstedKreverSpenningWattsPris
BROAN 673 Baderomsvifte 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tak-120V--
RFQ
BROAN 688 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tak eller vegg-120V-357NOK
BROAN 670 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tak eller vegg-120V55-
RFQ
BROAN 671 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tak eller vegg-120V-850NOK
BROAN 162 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Tak250W R40 infrarød lampe (250R40/10)120V501 396 NOK
BROAN 164 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infrarød lampe (250R40 / 10)120V451 811 NOK
BROAN 750 Baderomsvifte 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060Tak2CUX8 100W glødelampe og 7C7-130V nattlys120V-2 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 678 Baderomsvifte 50 Cfm
1 145 NOK / enhet