BROAN 673 Baderomsvifte 60 Cfm | AD6WEH 4C050

BROAN NUTONE 673 Baderomsvifte 60 Cfm

Vare: AD6WEH Modell: 673Kryssreferanse: 4C050

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
amps1
CFM @ 0.100-inn. SP60
DischargeVertikal
Kanal Dia.6"
Grilllengde8"
GrillmaterialeMatt hvit polymer
Grillbredde8"
VarmeapparatNei
Husets høyde5.25 "
Husets lengde6.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde6.25 "
Hz60
MonteringsstedTak
Nominelt turtall2600
Fase1
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.4.5
Spenning120V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.45
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering (nei)
    • Opplyst (Nei)
    • Bevegelsesregistrering (Nei)
    • Night-Light (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeampsCFM @ 0.100-inn. SPHzMonteringsstedKreverSpenningWattsPris
BROAN 688 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tak eller vegg-120V-357NOK
BROAN 670 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tak eller vegg-120V55-
RFQ
BROAN 671 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tak eller vegg-120V-850NOK
BROAN 678 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Tak100W glødelampe (100A-120V)120V42.41 145 NOK
BROAN 162 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Tak250W R40 infrarød lampe (250R40/10)120V501 396 NOK
BROAN 164 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infrarød lampe (250R40 / 10)120V451 811 NOK
BROAN 750 Baderomsvifte 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060Tak2CUX8 100W glødelampe og 7C7-130V nattlys120V-2 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 673 Baderomsvifte 60 Cfm