BROAN 750 Baderomsvifte 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5

BROAN NUTONE 750 Baderomsvifte 100 Cfm

På lager
Vare: AE3ANF Modell: 750Kryssreferanse: 5AFH5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
amps1.9
CFM @ 0.100-inn. SP100
DischargeHorisontal
Kanal Dia.4"
Grilllengde15 "
GrillmaterialeMatt hvit polymer
Grillbredde15 "
VarmeapparatNei
Husets høyde6"
Husets lengde9"
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde9"
Hz60
MonteringsstedTak
Fase1
Krever2CUX8 100W glødelampe og 7C7-130V nattlys
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.5
Spenning120V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.265
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)42.16
HS kode8414513000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering (nei)
    • Opplyst (Ja)
    • Bevegelsesregistrering (Nei)
    • Night-Light (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeampsCFM @ 0.100-inn. SPHzMonteringsstedKreverSpenningWattsPris
BROAN 673 Baderomsvifte 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tak-120V--
RFQ
BROAN 688 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tak eller vegg-120V-357NOK
BROAN 670 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tak eller vegg-120V55-
RFQ
BROAN 671 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tak eller vegg-120V-850NOK
BROAN 678 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Tak100W glødelampe (100A-120V)120V42.41 145 NOK
BROAN 162 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Tak250W R40 infrarød lampe (250R40/10)120V501 396 NOK
BROAN 164 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infrarød lampe (250R40 / 10)120V451 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 750 Baderomsvifte 100 Cfm
2 682 NOK / enhet