BRISKHEAT SRL06241ADJB Silikongummivarmerkontroll 50-450 grader F | AG9PPC 21EJ76

BRISKHEAT SRL06241ADJB Silikongummi varmekontroll 50-450 grader F

På lager
Vare: AG9PPC Modell: SRL06241ADJBKryssreferanse: 21EJ76

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiovner av silikon
Nøyaktighet+/- 15 grader F
amps3
controllerJa
Lengde24 "
Maks. Temp.450 Grader F
Temp. Område10 Grader til 218 Grader
Spenning120
Wattstyrke360
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsSakLengdeTemp. OmrådeSpenningBreddePris
BRISKHEAT SRL06121PADJB Silikongummivarmerkontroll 50-450 grader F | AG9PNX 21EJ71 SRL06121PADJB1.5Gummiovner av silikon12 "10 Grader til 218 Grader1206"3 128 NOK
BRISKHEAT SRL06121ADJB Silikongummivarmerkontroll 50-450 grader F | AG9PNY 21EJ72 SRL06121ADJB1.5Gummiovner av silikon12 "10 Grader til 218 Grader1206"2 832 NOK
BRISKHEAT SRL06241PADJB Silikongummivarmerkontroll 50-450 grader F | AG9PPB 21EJ75 SRL06241PADJB3Gummiovner av silikon24 "10 Grader til 218 Grader1206"3 550 NOK
BRISKHEAT SRL06361PADJB Silikongummivarmerkontroll 50-450 grader F | AG9PPF 21EJ79 SRL06361PADJB4.5Gummiovner av silikon36 "10 Grader til 218 Grader1206"4 878 NOK
BRISKHEAT SRL06361ADJB Silikongummivarmerkontroll 50-450 grader F | AG9PPG 21EJ80 SRL06361ADJB4.5Gummiovner av silikon36 "10 Grader til 218 Grader1206"4 771 NOK
BRISKHEAT SRL12121PADJB Silikongummivarmerkontroll 50-450 grader F | AG9PPK 21EJ83 SRL12121PADJB3Gummiovner av silikon12 "10 Grader til 218 Grader12012 "3 373 NOK
BRISKHEAT SRL12121ADJB Silikongummioppvarmerkontroll 50-450 grader F | AG9PPL 21EJ84 SRL12121ADJB3Gummiovner av silikon12 "10 Grader til 218 Grader12012 "3 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT SRL06241ADJB Silikongummi varmekontroll 50-450 grader F
3 665 NOK / enhet