Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5100-D Brevetikett D PK10 | AH2CDW 24VA23

BRADY 5100-D Brevetikett D PK10

På lager
Vare: AH2CDW Modell: 5100-DKryssreferanse: 24VA23

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett
BakgrunnsfargeHvit
CharacterD
Character Høyde3"
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort1
MaterialeVinyl
Antall kort10
Total høyde3.75 "
Samlet bredde2.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0136
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterPris
BRADY 5100-A Bokstavetikett A PK10 | AH2CDT 24VA20 5100-AA336NOK
BRADY 5100-B Letter Etikett B PK10 | AH2CDU 24VA21 5100-BB337NOK
BRADY 5100-C Brevetikett C PK10 | AH2CDV 24VA22 5100-CC49NOK
BRADY 5100-E Bokstavetikett E PK10 | AH2CDX 24VA24 5100-EE336NOK
BRADY 5100-F Letteretikett F PK10 | AH2CDY 24VA25 5100-FF350NOK
BRADY 5100-G Bokstavetikett G PK10 | AH2CDZ 24VA26 5100-GG338NOK
BRADY 5100-H Bokstavetikett H PK10 | AH2CEA 24VA27 5100-HH350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5100-D Brevetikett D PK10
336NOK / enhet