Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KGJ-100 Lavspentsikring 100a Kgj 600vac | AA9RNQ 1EX59

BUSSMANN KGJ-100 Lavspenningssikring 100a Kgj 600vac

På lager
Vare: AA9RNQ Modell: KGJ-100Kryssreferanse: 1EX59
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
3 328 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatorsikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseIkke klassevurdert
Diameter1"
Elementenslig
Sikringsforsterker100
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Lengde3 13 / 16 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Trådstørrelse1/2-13, 3/8-16
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerIndikerer / ikke indikererPris
BUSSMANN KGJ-E-150 Lavspentsikring 150a Kgj 600vac | AA9RNR 1EX62 KGJ-E-150150indikerer2 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KGJ-100 Lavspenningssikring 100a Kgj 600vac
3 328 NOK / enhet