Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 105719 Lockout Hasp 6 Lock Rød | AA7GYC 15Y530

BRADY 105719 Lockout Hasp 6 Lock Rød

På lager
Vare: AA7GYC Modell: 105719Kryssref: 15Y530
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout Hasp
Lukket hullstørrelse1-1 / 2 "
FARGERød
Hasp-stilstandard
Lengde5"
MaterialeStål
Maks. Antall hengelåser6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris
BRADY 105720 Lockout Hasp Standard 6 Lock Rød | AA7GXU 15Y521 105720Rød4.5 "Polyesterbelagt aluminium / ikke-gnistende63 / 8 "2.75 "200NOK
BRADY 105721 Lockout Hasp Standard 6 Lock Rød | AA7GXV 15Y522 105721Rød5"Polyesterbelagt aluminium63 / 8 "2.38 "206NOK
BRADY 65971 Lockout Hasp 6 Lock Silver - Pakke med 5 | AA7GXW 15Y523 65971Sølv7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 836 NOK
BRADY 65972 Lockout Hasp 6 Lock Blue - Pakke med 5 | AA7GXX 15Y524 65972Blå7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 574 NOK
BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Green - Pakke med 5 | AA7GXY 15Y525 65973Grønn7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 755 NOK
BRADY 99668 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock Orange | AA7GYA 15Y527 99668oransje7.25 "Nylon / ikke-ledende63 / 8 "1.75 "179NOK
BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 lås | AA7GYB 15Y528 LH220ARød7"Stiv rød plastharpiks / ikke-ledende15 / 16 "-229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 105719 Lockout Hasp 6 Lock Rød
223NOK / enhet