Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 105720 Lockout Hasp Standard 6 Lock Rød | AA7GXU 15Y521

BRADY 105720 Lockout Hasp Standard 6 Lock Rød

På lager
Vare: AA7GXU Modell: 105720Kryssref: 15Y521

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout Hasp
Lukket hullstørrelse1"
FARGERød
Hasp-stilstandard
Lengde4.5 "
MaterialePolyesterbelagt aluminium / ikke-gnistende
Maks. Antall hengelåser6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris
BRADY 105721 Lockout Hasp Standard 6 Lock Rød | AA7GXV 15Y522 105721Rød5"Polyesterbelagt aluminium63 / 8 "2.38 "204NOK
BRADY 65971 Lockout Hasp 6 Lock Silver - Pakke med 5 | AA7GXW 15Y523 65971Sølv7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 800 NOK
BRADY 65972 Lockout Hasp 6 Lock Blue - Pakke med 5 | AA7GXX 15Y524 65972Blå7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 398 NOK
BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Green - Pakke med 5 | AA7GXY 15Y525 65973Grønn7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 482 NOK
BRADY 99668 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock Orange | AA7GYA 15Y527 99668oransje7.25 "Nylon / ikke-ledende63 / 8 "1.75 "171NOK
BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 lås | AA7GYB 15Y528 LH220ARød7"Stiv rød plastharpiks / ikke-ledende15 / 16 "-225NOK
BRADY 105719 Lockout Hasp 6 Lock Rød | AA7GYC 15Y530 105719Rød5"Stål63 / 8 "2.38 "205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 105720 Lockout Hasp Standard 6 Lock Rød
198NOK / enhet