Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 lås | AA7GYB 15Y528

BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 lås

På lager
Vare: AA7GYB Modell: LH220AKryssref: 15Y528
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout Hasp
FARGERød
Hasp-stilKlipse på
Lengde7"
MaterialeStiv rød plastharpiks / ikke-ledende
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris
BRADY 105720 Lockout Hasp Standard 6 Lock Rød | AA7GXU 15Y521 105720Rød4.5 "Polyesterbelagt aluminium / ikke-gnistende63 / 8 "2.75 "200NOK
BRADY 105721 Lockout Hasp Standard 6 Lock Rød | AA7GXV 15Y522 105721Rød5"Polyesterbelagt aluminium63 / 8 "2.38 "206NOK
BRADY 65971 Lockout Hasp 6 Lock Silver - Pakke med 5 | AA7GXW 15Y523 65971Sølv7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 836 NOK
BRADY 65972 Lockout Hasp 6 Lock Blue - Pakke med 5 | AA7GXX 15Y524 65972Blå7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 574 NOK
BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Green - Pakke med 5 | AA7GXY 15Y525 65973Grønn7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 755 NOK
BRADY 99668 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock Orange | AA7GYA 15Y527 99668oransje7.25 "Nylon / ikke-ledende63 / 8 "1.75 "179NOK
BRADY 105719 Lockout Hasp 6 Lock Rød | AA7GYC 15Y530 105719Rød5"Stål63 / 8 "2.38 "223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 lås
229NOK / enhet