Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY CP-F bakkeklemme 55/64in.h | AG4UYM 34RP60

BESSEY CP-F Jordklemme 55/64in.h

På lager
Vare: AG4UYM Modell: CP-FKryssreferanse: 34RP60

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordklemme
Dybde7 / 8 "
Høyde55 / 64 "
Antall overflater0
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.99
HS kode8205700090

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
BESSEY TP-1K bakkeklemme 25/32in.h | AG4UYL 34RP59 TP-1K25 / 32 "25 / 32 "6 19 / 64 "362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY CP-F Jordklemme 55/64in.h
198NOK / enhet