Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY TP-1K bakkeklemme 25/32in.h | AG4UYL 34RP59

BESSEY TP-1K Jordklemme 25/32in.h

På lager
Vare: AG4UYL Modell: TP-1KKryssreferanse: 34RP59
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordklemme
Dybde25 / 32 "
Høyde25 / 32 "
Antall overflater0
Bredde6 19 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0706
Skipets høyde (cm)2.49
Skipets lengde (cm)10.59
Skipets bredde (cm)6.3
HS kode8205700090

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
BESSEY CP-F bakkeklemme 55/64in.h | AG4UYM 34RP60 CP-F7 / 8 "55 / 64 "2.75 "198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY TP-1K Jordklemme 25/32in.h
362NOK / enhet