BENCHPRO LNT-F-WW-BLACK Oppgavestol 450 Lb svart forsterket nylon | AF8LNE 28AD90

BENCHPRO LNT-F-WW-BLACK Oppgavestol 450 Lb Svart forsterket nylon

På lager
Vare: AF8LNE Modell: LNT-F-WW-BLACKKryssref: 28AD90

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppgavestol
montertIkke montert
Tilbake Høyde13.5 "
Tilbake Tilt Bakover105 Degrees
Tilbake Tilt fremover80 Degrees
Ryggbredde17 "
BaseForsterket nylon
FARGESvart
PuteSkum med høy tetthet
Antall hjul5
Antall glir0
Setedybde17 "
Setehøydeområde21 til 31 "
SetematerialeStoff
Sete vippes bakover10 Degrees
Sete vippes fremover-3 grader
Setebredde19 "
Vektkapasitet450 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.33
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9401308030

Produktvarianter

ProduktModellRyggbreddeBaseFARGESetedybdeSetehøydeområdeSetebreddePris
BENCHPRO LNS-F-WW-SVART Oppgavestol 450 Lb. Blåforsterket nylon | AB8TFZ 28AD89 LNS-F-WW-SVART17 "Forsterket nylonSvart17 "17 til 22 "19 "4 756 NOK
BENCHPRO LNS-F-WW-BLÅ oppgavestol 450 lb blå forsterket nylon | AF8LMU 28AD53 LNS-F-WW-BLÅ17 "Forsterket nylonBlå17 "17 til 22 "19 "4 588 NOK
BENCHPRO LNT-F-WW-BLÅ oppgavestol 450 lb blå forsterket nylon | AF8LMV 28AD54 LNT-F-WW-BLÅ17 "Forsterket nylonBlå17 "21 til 31 "19 "6 048 NOK
BENCHPRO LCT-F-WW-BLÅ oppdragstol 450 lb blå krom stål | AF8LMW 28AD60 LCT-F-WW-BLÅ17 "Chrome stålBlå17 "20 til 28 "19 "6 334 NOK
BENCHPRO LAS-F-WW-BLÅ oppdragstol 450 lb blåpolert aluminium | AF8LMX 28AD65 LAS-F-WW-BLÅ17 "Polert aluminiumBlå17 "18 til 23 "19 "5 500 NOK
BENCHPRO LAT-F-WW-BLÅ oppgavestol 450 lb blåpolert aluminium | AF8LMY 28AD66 LAT-F-WW-BLÅ17 "Polert aluminiumBlå17 "21 til 31 "19 "6 424 NOK
BENCHPRO WNS-F-WW-BLÅ oppgavestol 450 lb blå forsterket nylon | AF8LMZ 28AD71 WNS-F-WW-BLÅ19 "Forsterket nylonBlå19 "17 til 22 "21.5 "5 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHPRO LNT-F-WW-BLACK Oppgavestol 450 Lb Svart forsterket nylon
5 720 NOK / enhet