Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELIMO UGVL+LVKB24-SR Aktuator, 24V, 2-10VDC, 112 Tommer-lb | CN9JGD 42FG33

BELIMO UGVL+LVKB24-SR aktuator, 24V, 2-10VDC, 112 tommer-lb

På lager
Vare: CN9JGD Modell: UGVL+LVKB24-SRKryssreferanse: 42FG33

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakActuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BELIMO B217+LF24-MFT Aktuator, fjærretur, 3/4 tommer NPT, 2-veis | CN9JGE 42FG40 B217+LF24-MFT10 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELIMO UGVL+LVKB24-SR aktuator, 24V, 2-10VDC, 112 tommer-lb
13 113 NOK / enhet