Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 Sylinder gradert med håndtak Polypropylen 2000 Ml | AF3PDA 8ADH4 / 28461-2000

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 sylinder gradert med håndtak polypropylen 2000 ml

På lager
Vare: AF3PDA Modell: F28461-2000Kryssref.: 8ADH4 / 28461-2000
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
992NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGradert sylinder
Kapasitet20 ML
Diameter3.5 "
Graduering Underavdelinger50ml
Høyde19.3 "
Materialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)52.58
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Kjemisk motstandsdyktig, autoklaverbar, grephåndtak

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 Sylinder gradert med håndtak Polypropylen 1000 Ml | AF3PCZ 8ADE8 / 28461-1000 F28461-100010 ML2.5 "-50ml17.3 "542NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 gradert sylinder 1000mL klar | AG9QML 21TP64 F28696-000033.8 oz.-30 til 1000 ml10.0mL17.7 "390NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 gradert sylinder 500mL klar | AH9ZCN 46C953 F28695-000016.9 oz.-15 til 500 ml5.0 ml13.8 "287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 sylinder gradert med håndtak polypropylen 2000 ml
992NOK / enhet