Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 gradert sylinder 500mL klar | AH9ZCN 46C953

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 gradert sylinder 500mL klar

På lager
Vare: AH9ZCN Modell: F28695-0000Kryssreferanse: 46C953
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGradert sylinder
AutoklaverJa
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeFjern
Body MaterialPolymetylpenten (PMP)
KroppstypeGjennomsiktig
Kapasitet16.9 oz.
Graduation Range15 til 500 ml
Graduering Underavdelinger5.0 ml
Høyde13.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1361
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Høyde - Metrisk: 35.1 cm
    • Spesielle egenskaper: Ikke-fuktende eliminerer konkav menisk, damp autoklaverbar til 121 grader C

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 Sylinder gradert med håndtak Polypropylen 1000 Ml | AF3PCZ 8ADE8 / 28461-1000 F28461-100010 ML2.5 "-50ml17.3 "542NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 Sylinder gradert med håndtak Polypropylen 2000 Ml | AF3PDA 8ADH4 / 28461-2000 F28461-200020 ML3.5 "-50ml19.3 "992NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 gradert sylinder 1000mL klar | AG9QML 21TP64 F28696-000033.8 oz.-30 til 1000 ml10.0mL17.7 "390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 gradert sylinder 500mL klar
287NOK / enhet