Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 gradert sylinder 1000mL klar | AG9QML 21TP64

BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 gradert sylinder 1000mL klar

På lager
Vare: AG9QML Modell: F28696-0000Kryssreferanse: 21TP64
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGradert sylinder
AutoklaverJa
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeFjern
Body MaterialPolymetylpenten (PMP)
KroppstypeGjennomsiktig
Kapasitet33.8 oz.
Graduation Range30 til 1000 ml
Graduering Underavdelinger10.0mL
Høyde17.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Høyde - Metrisk: 45 cm
    • Spesielle funksjoner: Ikke-fuktende, overlegen kjemisk motstand, trygg å bruke til 175 grader C, damp autoklaverbar ved 121 grader C

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 Sylinder gradert med håndtak Polypropylen 1000 Ml | AF3PCZ 8ADE8 / 28461-1000 F28461-100010 ML2.5 "-50ml17.3 "542NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 Sylinder gradert med håndtak Polypropylen 2000 Ml | AF3PDA 8ADH4 / 28461-2000 F28461-200020 ML3.5 "-50ml19.3 "992NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 gradert sylinder 500mL klar | AH9ZCN 46C953 F28695-000016.9 oz.-15 til 500 ml5.0 ml13.8 "287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 gradert sylinder 1000mL klar
390NOK / enhet