Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS V150 kuleventil med full port, 4-bolts design, 1-1/2 tomme, polypropylen | AB2KKA 1MKK5

BANJO FITTINGS V150 fullport kuleventil, 4-bolts design, 1-1/2 tomme, polypropylen

På lager
Vare: AB2KKA Modell: V150Kryssref: 1MKK5
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
646NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulematerialepolypropylen
Kuleventil produktgruppeHåndbok
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
Håndtakstypespaken
Materialepolypropylen
Maks. Driftstemperatur150 grader F
Maksimalt trykk150 psi WOG
Antall bolter4
Rørstørrelse1.5 "
Havnstandard
Forsegl materialeFKM
SetematerialePTFE
Stammaterialepolypropylen
Stammen TypeSelvsmør
Temp. OmrådeOpptil 150 grader F.
Ventilstørrelse1-1 / 2 "
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8415
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakVinkelKulematerialeMaterialeMaks. DriftstrykkMaks. DriftstemperaturMaks. PressPris
BANJO FITTINGS V050 fullport kuleventil 4-bolt design, 1/2 tomme, polypropylen | AB2KJW 1MKK1 V050ball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-456NOK
BANJO FITTINGS V075 Polypropylen Kuleventil Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075ball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-460NOK
BANJO FITTINGS V100FP kuleventil, full port, 1, tomme, polypropylen | AB2KJY 1MKK3 V100fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-506NOK
BANJO FITTINGS V125FP Kuleventil med full port, 4-bolts design, 1-1/4 tomme, polypropylen | AB2KJZ 1MKK4 V125fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-632NOK
BANJO FITTINGS V200FP Thr kuleventil med full port, 6-bolts design, 2 tommer, polypropylen | AB2KKC 1MKK7 V200fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-900NOK
BANJO FITTINGS V300FP Full Port Kuleventil 6 Bolt Design, 3 Tommer, Polypropylen | AB2KKD 1MKK8 V300fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-2 693 NOK
BANJO FITTINGS WS25255 sveisekuleventil, full port, 2 tommers størrelse | BW8UMN ws25255ball Valve------208NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS V150 fullport kuleventil, 4-bolts design, 1-1/2 tomme, polypropylen
646NOK / enhet