Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS V075 Polypropylen Kuleventil Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2

BANJO FITTINGS V075 Polypropylen kuleventil Fnpt 3/4 In

På lager
Vare: AB2KJX Modell: V075Kryssref: 1MKK2
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
460NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulematerialepolypropylen
Kuleventil produktgruppeHåndbok
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
Håndtakstypespaken
Materialepolypropylen
Maks. Driftstemperatur150 grader F
Maksimalt trykk150 psi WOG
Antall bolter4
Rørstørrelse3 / 4 "
Havnstandard
Forsegl materialeFKM
SetematerialePTFE
Stammaterialepolypropylen
Stammen TypeSelvsmør
Temp. OmrådeOpptil 150 grader F.
Ventilstørrelse3 / 4 "
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Full-port kuleventil designet for å kontrollere væske- og gassstrøm i olje- og gass-, petrokjemisk-, mat- og drikkevare- og landbruksindustrien
    • Har en selvjusterende kule og selvsmørende stammehylser for jevn og lekkasjesikker drift
    • Forsterket glassfiberkonstruksjon av polypropylen for å motstå høyt trykk og lang holdbarhet
    • Bredt håndtak for minimalt kraftbehov, brukerkomfort og brukervennlighet

Produktvarianter

ProduktModellSakVinkelKulematerialeMaterialeMaks. DriftstrykkMaks. DriftstemperaturMaks. PressPris
BANJO FITTINGS V050 fullport kuleventil 4-bolt design, 1/2 tomme, polypropylen | AB2KJW 1MKK1 V050ball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-456NOK
BANJO FITTINGS V100FP kuleventil, full port, 1, tomme, polypropylen | AB2KJY 1MKK3 V100fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-506NOK
BANJO FITTINGS V125FP Kuleventil med full port, 4-bolts design, 1-1/4 tomme, polypropylen | AB2KJZ 1MKK4 V125fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-632NOK
BANJO FITTINGS V150 kuleventil med full port, 4-bolts design, 1-1/2 tomme, polypropylen | AB2KKA 1MKK5 V150ball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-646NOK
BANJO FITTINGS V200FP Thr kuleventil med full port, 6-bolts design, 2 tommer, polypropylen | AB2KKC 1MKK7 V200fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-900NOK
BANJO FITTINGS V300FP Full Port Kuleventil 6 Bolt Design, 3 Tommer, Polypropylen | AB2KKD 1MKK8 V300fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-2 693 NOK
BANJO FITTINGS WS25255 sveisekuleventil, full port, 2 tommers størrelse | BW8UMN ws25255ball Valve------208NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS V075 Polypropylen kuleventil Fnpt 3/4 In
460NOK / enhet