BALDOR MOTOR L3607 U-rammemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6XAZ

BALDOR MOTOR L3607 U-rammemotor, 115/230V, 1200 o/min, 60 Hz, 1 hk, 1 fase, TEFC, 184 ramme

På lager
Vare: AJ6XAZ Modell: L3607

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps14/7
BaseRG
Nedbrytningsmoment8.5 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame184
Dreiemoment med full belastning4.6 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning4.85 Amps
Antall poler06
Produksjon1
Fase1
Power Factor67
RevisjonV
RPM1140
Temp. Stige95 grader C
typen3634L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 12 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 7.9 LB-FT
    • Startstrøm: 34 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenFramePris
BALDOR MOTOR L3605 U-rammemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6XAU L36057423/11.517.4 LB-FTT172592 grader C3628L18426 704 NOK
BALDOR MOTOR L3703 U-rammemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 215 Ramme | AJ6XBH L37038218.8/9.420 LB-FTAF1140-3735LC21557 420 NOK
BALDOR MOTOR L3705 U-rammemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 215 Ramme | AJ6XBJ L37059030/1424 LB-FTAE172574 grader3735LC21543 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR L3607 U-rammemotor, 115/230V, 1200 o/min, 60 Hz, 1 hk, 1 fase, TEFC, 184 ramme
34 863 NOK / enhet