BALDOR MOTOR ECP4313T-4 Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, TEFC, 365TS Ramme | AJ6REN

BALDOR MOTOR ECP4313T-4 kraftig motor, 460V, 3600 o/min, 60 Hz, 75 hk, 3-fase, TEFC, 365TS-ramme

På lager
Vare: AJ6REN Modell: ECP4313T-4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

180 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps80.7
KlasseLAGER
utformingB
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame365TS
HP75
Hz60
IsolasjonF
IsolasjonsklasseF
KVAR5.0
Bly3 # 2
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon75 HP
Fase3
RevisjonD
RPM3555
Servicefaktor1.15
typenA36068M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 445.5
Skipets høyde (cm)65.09
Skipets lengde (cm)103.19
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drivlager: 65BC03J30X
    • Navneskilt nr.: 000613007EW

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingampsNedbrytningsmomentMaks. HastighetMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR ECP2276T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps0644 380 NOK
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps0644 380 NOK
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Severe Duty Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps0644 380 NOK
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps0868 092 NOK
BALDOR MOTOR ECP2294T Severe Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Fotmontert--45 378 NOK
BALDOR MOTOR ECP2332T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3-fase, TEFC, 256T Ramme | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps0657 659 NOK
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps0657 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECP4313T-4 kraftig motor, 460V, 3600 o/min, 60 Hz, 75 hk, 3-fase, TEFC, 365TS-ramme
180 379 NOK / enhet