AURAND W1G gassdrevet linjefjerner, rent område 5 tommer, 5 hk | AG8DCQ

AURAND W1G gassdrevet linjefjerner, rent område 5 tommer, 5 hk

På lager
Vare: AG8DCQ Modell: W1G

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 996 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGass gulvsliper
Rengjøringsområde5"
HP5
Fjerningsgrad250 til 350 kvm / t.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.8
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aurand W1G gassdrevet linjefjerner er designet for rengjøring av harde stabelpeler fra gangveier og betonggulv. Den er også egnet for å fjerne eggeskalloverflaten fra den nye betongen for en skikkelig malingsvedheft.

Egenskaper:

  • Aurand W1G gassdrevet linjefjerner har kraftige 42-tommers omfattende gummihåndtak for enkel manøvrerbarhet og stående drift.
  • Denne enheten kjører ved hjelp av en 5 HK elektrisk motor og er utstyrt med et 4-3/4 tommers roterende hode.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fjerningshastigheten for denne Aurand W1G gassdrevne linjefjerneren?

A. Denne enheten tilbyr en linjefjerningshastighet på 250 - 350 sq.ft/t.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AURAND W1G gassdrevet linjefjerner, rent område 5 tommer, 5 hk
31 996 NOK / enhet