Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 099257-005-D* Magnetventilspole 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5

ASCO VALVES 099257-005-D* Magnetventilspole 120v 60 Hz 20w

På lager
Vare: AA8WBV Modell: 099257-005-D*Kryssreferanse: 1AKJ5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilspole
SpoleskapGenerelle formål Ingen koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektrisk forbindelse18 "Leads
Hz60
NEMA-vurdering1
Spenning120 VAC
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481909085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpoleskapSpoleisolasjonsklasseHzNEMA-vurderingSpenningWattsPris
ASCO VENTILER 238810-032-D* Magnetventilspole 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6 238810-032-D *Vanntett koblingsboksH50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC10.15 738 NOK
ASCO VENTILER 238210-032-D* Magnetventilspole 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8 238210-032-D *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC6.1/8.12 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 099257-005-D* Magnetventilspole 120v 60 Hz 20w
5 009 NOK / enhet