Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 311-4291 M10 x 1.5 D6 Taper M10 x 1-1/2 | AH9YME 45T691

WESTWARD 311-4291 M10 x 1.5 D6 Taper M10 x 1-1/2

På lager
Vare: AH9YME Modell: 311-4291Kryssref: 45T691
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakM10x1.5 D6 Taper, M10x1-1/2
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 311-4291 M10 x 1.5 D6 Taper M10 x 1-1/2
101NOK / enhet