Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 66605J-3EB Dobbel membranpumpe luftdrevet 150f | AE6MRC 5U669

ARO 66605J-3EB Dobbel membranpumpe luftdrevet 150f

På lager
Vare: AE6MRC Modell: 66605J-3EBKryssreferanse: 5U669
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
13 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/4 "FNPT
KulematerialeSantopren (R)
Body Materialpolypropylen
Sjekk setematerialepolypropylen
tilkobling stilPT
MembranmaterialeSantopren (R)
Høyde7.25 "
Innløps- / utløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde11.5 "
Fordelingstilkoblingmulti-port
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 32 "
Maks. Strømme13 GPM
Maks. Flyt GPM13
Maks. Driftstrykk100 psi
Maks. Temp.150 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr10 ft.
Selvsugende våt15 ft.
VentiltypeBall
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0185
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8413500050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne ARO doble membranpumpen har en fjærassistert luftventil med proprietære tetningsringer for å skape høytrykksstrøm. Den lar brukere pumpe slurry, løsemidler og andre høyviskositetsvæsker effektivt. Denne pumpen er gunstig i kloakk og avløpsvannbehandling.

Egenskaper:

  • Den kompakte størrelsen på denne ARO-dobbeltmembranpumpen gjør den ideell for OEM-applikasjoner.
  • Den har boltet konstruksjon for lekkasjefri væskehåndtering.
  • Denne luftdrevne pumpen er utstyrt med AROs ubalanserte luftventil for å sikre drift uten stall.
  • Dens modulære design står for optimal lufteffektivitet og enkel service.

Kompatibelt tilbehør:

  • ARO 66073-1 Airline Connection Kit: Disse settene inkluderer et filter/regulator med måler, FNPT luftkobling og MNPT rørkobling for riktig tilkobling og jevn funksjon av denne doble membranpumpen.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • REACH
  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne doble membranpumpen?

A.

  • Diafragma og kuler - Santoprene
  • Sjekk sete og hus - polypropylen

Q. Hva er det maksimale trykket denne pumpen kan skape?

A. ARO 66605J-3EB dobbel membranpumpe kan skape maksimalt 100 psi trykk.

Q. Hva er den maksimale temperaturen denne pumpen kan håndtere?

A. ARO 66605J-3EB dobbeltmembranpumpe tåler en maksimal temperatur på 150 grader F på væsken.

Q. Hva er den maksimale strømningshastigheten denne pumpen kan skape?

A. 13 GPM.

Q. Hva er en dobbel membranpumpe?

A. Det er en fortrengningspumpe som består av to membraner. Disse diafragmaene går frem og tilbake for å skape et midlertidig kammer. Dette kammeret både trekker og driver ut væske gjennom pumpen. Disse diafragmaene fungerer som en separator mellom luft og væske.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Breddetilkobling stilPris
ARO 666053-388 Dobbeltmembranpumpe Luftdrevet 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "Uretanpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F11.75 "PT13 791 NOK
ARO 66605J-344 PTFE dobbel membranpumpe, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F13.875 "PT16 965 NOK
ARO 666053-344 Dobbel membranpumpe luftdrevet 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F11.75 "PT17 279 NOK
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dobbel membranpumpe luftdrevet 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 Grader F-PT25 584 NOK
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dobbel membranpumpe luftdrevet 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Rustfritt stål12 gpm100 psi200 Grader F-PT33 102 NOK
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dobbel membranpumpe aluminium 1/2 tomme | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopren (R)Aluminum12 gpm100 psi150 Grader F8.187 "PT14 249 NOK
ARO PD03P-ARS-PAA Dobbel membranpumpe 3/8 tommer 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)polypropylen10.6 gpm100 psi150 Grader F6 23 / 32 "PT7 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 66605J-3EB Dobbel membranpumpe luftdrevet 150f
13 755 NOK / enhet