Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EA80 Indoor Air Analyzer 1 til 6000 Ppm Co2 | AB3XVG 1VXT4

EXTECH EA80 innendørs luftanalysator 1 til 6000 ppm Co2

På lager
Vare: AB3XVG Modell: EA80Kryssreferanse: 1VXT4
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
15 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs luftkvalitetsanalysator
Konsentrasjon av karbondioksid1 til 6000 PPM
DataholdJa
Datalagring20,000 99 kontinuerlige avlesninger; XNUMX Manuelle avlesninger
ViseBakbelyst LCD
StrømkildeSeks AAA-batterier
Relativt fuktighetsområde10 å 95%
oppløsning1 ppm
Temp. Område-4 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.719
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode9026802000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EA80 innendørs luftanalysator 1 til 6000 ppm Co2
15 370 NOK / enhet