Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235957 Standard Socket Cap Screw, 3/8-16 X 1-1/4 Size, 25Pk | AE7JVY 5YNE6

ARMOR COAT UST235957 Standard socketskrue, 3/8-16 X 1-1/4 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE7JVY Modell: UST235957Kryssreferanse: 5YNE6
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
261NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235957 Standard socketskrue, 3/8-16 X 1-1/4 størrelse, 25pk
261NOK /pakke