Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 438168 Reduksjonsbøssing 1-1/4 x 1 tommers tapp x Fpt | AF7PXV 22FK35

LASCO 438168 Reduksjonsbøssing 1-1/4 x 1 tommers tapp x Fpt

På lager
Vare: AF7PXV Modell: 438168Kryss Ref: 22FK35
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeSpigot x FNPT
Lengde1.57 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1-1 / 4 "x 1"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 437211 Reduksjonsbøssing 1-1/2 x 1 tommers tapp x slip | AB6UXM 22FK26 437211Tapp x stikkontakt1.56 "1-1 / 2 "x 1"15NOK
LASCO 437251BC Reduksjonsbøssing 2 x 1-1/2 tommers tapp x slip | AB6UXN 22FK55 437251BCTapp x stikkontakt1.7 "2 "x 1-1 / 2"20NOK
LASCO 437338 Reduksjonsbøssing 3 x 2 tommers tapp x slip | AB6UXP 22FK70 437338Tapp x stikkontakt2.38 "3 "x 2"83NOK
LASCO 438422 Reduksjonsbøssing 4 x 3 tommers tapp x Fpt | AB6UXQ 22FK72 438422Spigot x FNPT2.4 "4 "x 3"127NOK
LASCO 437490 Reduksjonsbøsning 5 x 4 tommers slipp x tapp | AB6UYG 22FM45 437490Tapp x stikkontakt3.84 "5 "x 4"148NOK
LASCO 437534 Reduksjonsbøssing 6 x 5 tommers slipp x tapp | AB6UYH 22FM48 437534Tapp x stikkontakt5.5 "6 "x 5"240NOK
LASCO 438289 Reduksjonsbøssing 2-1/2 x 1 tommers tapp x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289Spigot x FNPT2.32 "2-1 / 2 "x 1"52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 438168 Reduksjonsbøssing 1-1/4 x 1 tommers tapp x Fpt
24NOK / enhet