Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUA-PURE C-CYST-FF erstatningsfilterpatron, 2 GPM, 3/8 innløp | AE6ERB 5REE7

AQUA-PURE C-CYST-FF erstatningsfilterpatron, 2 GPM, 3/8 innløp

På lager
Vare: AE6ERB Modell: C-CYST-FFKryssref: 5REE7

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsfilterpatron
Passer til merkevareAqua-Pure
Strømningshastighet2 gpm
Høyde11.9 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Utenfor Dia.3.187 "
redusererKlorsmak og lukt, cyste og sediment
Service liv2000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aqua-Pure C-CYST-FF erstatningsfilterpatron brukes med AP Easy Cyst-FF-systemer for vannrensing. Dette filteret kan enkelt installeres under kjøkken-/baderomsvasker på sykehus, restauranter og kontorer.

Egenskaper:

  • Dette undervaskfilteret gir rent drikkevann ved å eliminere forurensninger og lukt.
  • Den har et sanitært hurtigskifte (SQC) patrondesign for å forhindre søl mens du utfører in-line tjenester.
  • Denne patronen har forbedret filtreringsteknologi for å levere høykvalitets rensevann.
  • Den har en innebygd stengeventil for enkel kassettbytte uten å forstyrre filtreringsprosessen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Aqua-Pure Enkel Cyst-FF Drikkevannsystemer: Aqua-Pure erstatningsfilterpatron er vanligvis installert i disse drikkevannssystemene for effektiv vannrensing.

Standarder og godkjenninger:

  • NSF

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke strømningshastigheter kan denne filterpatronen håndtere?

A. Aqua-Pure erstatningsfilterpatron kan håndtere strømningshastigheter på opptil 1.5 GPM.

Q. Hvor mye trykk tåler denne filterpatronen?

A. 125 psi

Q. Hva er filterpatronens driftstemperaturområde?

A. 40 til 100 grader Fahrenheit

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevareStrømningshastighetHøydemikronUtenfor Dia.redusererpk. Antall.Pris
AQUA-PURE C-LC-kassett for AP Easy LC | AB2NUV 1MZU6 C-LCAqua-Pure0.75 gpm12.875 "0.5-Klor, smak, lukt, skitt, rust, bly og cyste11 589 NOK
AQUA-PURE C-COMPLETE kassett for AP ENKEL KOMPLETT | AB2NUW 1MZU9 C-KOMPLETTAqua-Pure0.75 gpm8.875 "0.5-Rust, bly og cyste11 740 NOK
AQUA-PURE EP25-kassett for EVP H-104 og H-200 | AB4CMB 1WXR9 EP25Everpure0.5 gpm14.5 "0.53.5 "Klorsmak, lukt, sediment12 492 NOK
AQUA-PURE AP217 kassett for AP200 - PK2 | AC2YHD 2P076 AP217Aqua-Pure2 gpm-5-Klor, smak, lukt, skitt og rust22 155 NOK
AQUA-PURE 3MFF101 kassett for 3mff100 | AC6QXT 35Z835 3MFF101Aqua-Pure2.5 gpm4.5 "0.54.5 "Klor, smak og lukt, bly, cyste, VOCs smuss og rust14 004 NOK
AQUA-PURE AP517-kassett for AP500 og AP510 | AD2GAC 3P781 AP517Aqua-Pure2 gpm9.625 "53.187 "Klor, smak, lukt, smuss, rust og skala reduksjon11 948 NOK
AQUA-PURE AP-DW85 kassett for APDWS750 | AD8RBC 4LW41 AP-DW85Aqua-Pure0.6 gpm12.937 "0.53.187 "Klor, smak, lukt, skitt og rust11 352 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUA-PURE C-CYST-FF erstatningsfilterpatron, 2 GPM, 3/8 innløp
2 059 NOK / enhet