Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUA-PURE C-LC-kassett for AP Easy LC | AB2NUV 1MZU6

AQUA-PURE C-LC-kassett for AP Easy LC

På lager
Vare: AB2NUV Modell: C-LCKryssreferanse: 1MZU6

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsfilterpatron
Passer til merkevareAqua-Pure
Strømningshastighet0.75 gpm
Høyde12.875 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
redusererKlor, smak, lukt, skitt, rust, bly og cyste
Service liv750 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevareStrømningshastighetHøydemikronUtenfor Dia.redusererpk. Antall.Pris
AQUA-PURE C-COMPLETE kassett for AP ENKEL KOMPLETT | AB2NUW 1MZU9 C-KOMPLETTAqua-Pure0.75 gpm8.875 "0.5-Rust, bly og cyste11 740 NOK
AQUA-PURE EP25-kassett for EVP H-104 og H-200 | AB4CMB 1WXR9 EP25Everpure0.5 gpm14.5 "0.53.5 "Klorsmak, lukt, sediment12 492 NOK
AQUA-PURE AP217 kassett for AP200 - PK2 | AC2YHD 2P076 AP217Aqua-Pure2 gpm-5-Klor, smak, lukt, skitt og rust22 155 NOK
AQUA-PURE 3MFF101 kassett for 3mff100 | AC6QXT 35Z835 3MFF101Aqua-Pure2.5 gpm4.5 "0.54.5 "Klor, smak og lukt, bly, cyste, VOCs smuss og rust14 004 NOK
AQUA-PURE AP517-kassett for AP500 og AP510 | AD2GAC 3P781 AP517Aqua-Pure2 gpm9.625 "53.187 "Klor, smak, lukt, smuss, rust og skala reduksjon11 948 NOK
AQUA-PURE AP-DW85 kassett for APDWS750 | AD8RBC 4LW41 AP-DW85Aqua-Pure0.6 gpm12.937 "0.53.187 "Klor, smak, lukt, skitt og rust11 352 NOK
AQUA-PURE AP-DW80/90-kassettbytte | AE6CBT 5PR97 AP-DW80 / 90Aqua-Pure-11.5 "0.503.625 "Bly og cyste/kjemikalier12 949 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUA-PURE C-LC-kassett for AP Easy LC
1 589 NOK / enhet