AQUA-PURE

filtre

Pneumatikk

3792031C6981131C

Plumbing

AP1001AP811AP810-2AP811-2AP-DWS1000AP-DW80/90AP5527AP Easy Cyst-FFC-CYST-FFSST1HAAPS117AP-DW85

Pneumatikk filtre

Deler

Buna-N / plast / SS erstatningstilbehør, som dekselklemmer, hoder, kummer, skiftenøkler og O-ringer, egnet for bruk med Aqua-Pure-filtre

O-ring buna for SS4 SS8 SS12 hus
Varenummer: AE6ERD
Modell: 3792031C
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Filter Sump Plast
Varenummer: AE6ERE
Modell: 6981131C
972NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om AQUA-PURE

Aqua-Pure, et datterselskap av 3M, er en ledende løsningsleverandør for vannfiltreringssystemer som brukes i helseinstitusjoner, universiteter og andre kommersielle områder. Produktkatalogen inkluderer direktekoblede filterkassetter og hus, inline-filtre, omvendt osmosesystemer og kjøkkenkraner. Aqua-Pure hurtigskiftende vannfiltersystemer gir lagringskapasitet på opptil 100000 5 gallon og har en sanitær hurtigskifte-design (SQC) som gjør det enkelt å bytte patron uten behov for en filternøkkel. Disse er utstyrt med ikke-vevde, aktivert-karbon-foldede medier som kan eliminere partikler i størrelser opp til 20 mikron med en maksimal strømningshastighet på XNUMX gpm.
Merkets filterhus er designet for bruk med både klorerte (kommunale) og ikke-klorerte (brønnvann) vannsystemer for å redusere konsentrasjonsnivået av sedimenter, samt klorsmak og lukt. Disse 316-L, rustfritt stål/acetal Aqua-Pure-filterhusene tåler maksimal temperatur og trykk på henholdsvis 275 grader Fahrenheit og 300 psi.