AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF drikkevannssystem, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6

AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF drikkevannssystem, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI

På lager
Vare: AE6ERA Modell: AP Easy Cyst-FFKryssref: 5REE6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
Kassetter krevesMfr. Nr. C-Cyst-FF
FARGEHvit
Tilkobling3/8 'Push Connect
Filter MediaKarbonblokk
Strømningshastighet2 gpm
Hodematerialepolypropylen
Housing Materialpolypropylen
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.125 Grader F
mikron0.5
Min. Press25 psi
Antall patroner som kreves1
Total høyde15.156 "
Samlet bredde3.187 "
redusererSediment, klor, smak og lukt, cyste
Service liv2000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)37.85
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fjerner effektivt partikler, klorsmak, lukt, parasittiske protozoiske cyster og sedimenter fra vann
    • Ekstremt enkel å installere og kobles til kjøkken- eller baderomskraner for fullstrømningsfiltrering
    • Sanitær hurtigbytte (SQC) patrondesign gjør det lettere å bytte filter med bare en vri
    • Leveres med en kapasitet på 2000 liter / 7571 liter og 3/8 tommers push-in tilkoblingsbeslag

Produktvarianter

ProduktModellmikronFARGETilkoblingGenerell dybdeTotal høydeSamlet bredderedusererFilter MediaPris
AQUA-PURE AP200 filtervann | AC2YHC 2P075 AP2005Hvit3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klor, smak, lukt, skitt og rustAktivert karbon2 337 NOK
AQUA-PURE AP101T Filterplast | AC2YMU 2P275 AP101T5Fjern3 / 4 "PT-14.187 "4 9 / 16 "Skitt, Rust-2 365 NOK
AQUA-PURE 3MFF100 polypropylen vannfiltersystem, 3/8 tommer, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF1000.5Hvit3 / 8 "PT-16 "4.5 "Klor, smak og lukt, bly, cyster, VOCs smuss og rustAktivert karbon4 152 NOK
AQUA-PURE AP11T filter for hele huset | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Fjern3 / 4 "PT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, klor, smak, lukt og skala-1 759 NOK
AQUA-PURE AP-DWS1000 drikkevannssystem 1/4 tomme Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5Hvit1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Klor, smak, lukt, skitt, rust, bly, cyste, VOC og MTBEKarbonblokk6 363 NOK
AQUA-PURE AP904 vannfiltersystem 1 tomme Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Blå1 "PT5"5"5"Partikler, rust, klorsmak, lukt og skalaAktivert karbon8 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF drikkevannssystem, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI
2 464 NOK / enhet