Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUA-PURE AP904 vannfiltersystem 1 tomme Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028

AQUA-PURE AP904 vannfiltersystem 1 tomme Npt 20 Gpm

På lager
Vare: AG7ANT Modell: AP904Kryssref: 49Y028

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
8 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
Kassetter krevesMfr. Nr. AP917HD-S
FARGEBlå
Tilkobling1 "PT
Filter MediaAktivert karbon
Strømningshastighet20 gpm
HodematerialeRustfritt stål
Housing MaterialPEB plast
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron5
Min. Press25 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde5"
Total høyde5"
Samlet bredde5"
Trykkfall4 psi
redusererPartikler, rust, klorsmak, lukt og skala
Service liv100,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7025
Skipets høyde (cm)73.03
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8421210000

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (uten måler)

Produktvarianter

ProduktModellmikronFARGETilkoblingGenerell dybdeTotal høydeSamlet bredderedusererFilter MediaPris
AQUA-PURE AP200 filtervann | AC2YHC 2P075 AP2005Hvit3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klor, smak, lukt, skitt og rustAktivert karbon2 337 NOK
AQUA-PURE AP101T Filterplast | AC2YMU 2P275 AP101T5Fjern3 / 4 "PT-14.187 "4 9 / 16 "Skitt, Rust-2 365 NOK
AQUA-PURE 3MFF100 polypropylen vannfiltersystem, 3/8 tommer, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF1000.5Hvit3 / 8 "PT-16 "4.5 "Klor, smak og lukt, bly, cyster, VOCs smuss og rustAktivert karbon4 152 NOK
AQUA-PURE AP11T filter for hele huset | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Fjern3 / 4 "PT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, klor, smak, lukt og skala-1 759 NOK
AQUA-PURE AP-DWS1000 drikkevannssystem 1/4 tomme Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5Hvit1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Klor, smak, lukt, skitt, rust, bly, cyste, VOC og MTBEKarbonblokk6 363 NOK
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF drikkevannssystem, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5Hvit3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, klor, smak og lukt, cysteKarbonblokk2 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUA-PURE AP904 vannfiltersystem 1 tomme Npt 20 Gpm
8 018 NOK / enhet