Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUA-PURE 3MFF100 polypropylen vannfiltersystem, 3/8 tommer, Npt | AC6QXR 35Z834

AQUA-PURE 3MFF100 polypropylen vannfiltersystem, 3/8 tommer, Npt

På lager
Vare: AC6QXR Modell: 3MFF100Kryssreferanse: 35Z834
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
4 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
Kassetter krevesMfr. Nr. 3MFF101
FARGEHvit
Tilkobling3 / 8 "PT
Filter MediaAktivert karbon
Strømningshastighet2.5 gpm
Hodematerialepolypropylen
Housing Materialpolypropylen
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Min. Press25 psi
Antall patroner som kreves1
Total høyde16 "
Samlet bredde4.5 "
redusererKlor, smak og lukt, bly, cyster, VOCs smuss og rust
Service liv6000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å filtrere ut merkelig smak, lukt, blykonsentrasjon, cyster, klor og flyktige organiske forbindelser, smuss og rust fra vann
    • Sanitær hurtigskiftdesign og en stengeventil for å eliminere det ekstra behovet for å håndtere filtermedier og slå av henholdsvis vannforsyningen
    • Har enkle filterbytter med kvart omdreining for fjerning og innsetting på linje
    • Kan enkelt installeres på eksisterende badekran eller primære kjøkkenrørledninger
    • Inkluderer to skruer og en integrert hodemonteringsbrakett

Produktvarianter

ProduktModellmikronFARGETilkoblingGenerell dybdeTotal høydeSamlet bredderedusererFilter MediaPris
AQUA-PURE AP200 filtervann | AC2YHC 2P075 AP2005Hvit3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klor, smak, lukt, skitt og rustAktivert karbon2 337 NOK
AQUA-PURE AP101T Filterplast | AC2YMU 2P275 AP101T5Fjern3 / 4 "PT-14.187 "4 9 / 16 "Skitt, Rust-2 365 NOK
AQUA-PURE AP11T filter for hele huset | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Fjern3 / 4 "PT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, klor, smak, lukt og skala-1 759 NOK
AQUA-PURE AP-DWS1000 drikkevannssystem 1/4 tomme Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5Hvit1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Klor, smak, lukt, skitt, rust, bly, cyste, VOC og MTBEKarbonblokk6 363 NOK
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF drikkevannssystem, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5Hvit3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, klor, smak og lukt, cysteKarbonblokk2 464 NOK
AQUA-PURE AP904 vannfiltersystem 1 tomme Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Blå1 "PT5"5"5"Partikler, rust, klorsmak, lukt og skalaAktivert karbon8 018 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUA-PURE 3MFF100 polypropylen vannfiltersystem, 3/8 tommer, Npt
4 152 NOK / enhet