SMC VALVES Kq2-serien, Y-grenen


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polybutylentereftalat , Farge: Hvit / Grå , Maks. Press: 145 psi , Temp. Område: 23 grader til 140 grader F
StilModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
KQ2U12-04AS
Tube x hann BSPT22mm1 / 2 "12mm166NOK
A
KQ2U10-03AS
Tube x hann BSPT17mm3 / 8 "10mm131NOK
B
KQ2U13-04AS
Tube x hann BSPT22mm1 / 2 "1 / 2 "168NOK
B
KQ2U13-03AS
Tube x hann BSPT21mm3 / 8 "1 / 2 "163NOK
B
KQ2U11-04AS
Tube x hann BSPT22mm1 / 2 "3 / 8 "151NOK
B
KQ2U11-03AS
Tube x hann BSPT17mm3 / 8 "3 / 8 "133NOK
A
KQ2U10-04AS
Tube x hann BSPT22mm1 / 2 "10mm152NOK
A
KQ2U10-02AS
Tube x hann BSPT17mm1 / 4 "10mm129NOK
B
KQ2U09-02AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 4 "5 / 16 "108NOK
A
KQ2U04-01AS
Tube x hann BSPT10mm1 / 8 "4mm67NOK
B
KQ2U07-03AS
Tube x hann BSPT17mm3 / 8 "1 / 4 "122NOK
A
KQ2U04-02AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 4 "4mm67NOK
B
KQ2U13-02AS
Tube x hann BSPT21mm1 / 4 "1 / 2 "162NOK
A
KQ2U12-03AS
Tube x hann BSPT19mm3 / 8 "12mm164NOK
B
KQ2U07-02AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 4 "1 / 4 "118NOK
B
KQ2U11-02AS
Tube x hann BSPT17mm1 / 4 "3 / 8 "59NOK
A
KQ2U08-01AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 8 "8mm131NOK
A
KQ2U08-03AS
Tube x hann BSPT17mm3 / 8 "8mm110NOK
A
KQ2U12-02AS
Tube x hann BSPT19mm1 / 4 "12mm151NOK
B
KQ2U05-01AS
Tube x hann BSPT12mm1 / 8 "3 / 16 "118NOK
B
KQ2U05-02AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 4 "3 / 16 "123NOK
A
KQ2U06-01AS
Tube x hann BSPT12mm1 / 8 "6mm114NOK
A
KQ2U06-02AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 4 "6mm117NOK
A
KQ2U06-03AS
Tube x hann BSPT17mm3 / 8 "6mm125NOK
B
KQ2U09-03AS
Tube x hann BSPT17mm3 / 8 "5 / 16 "125NOK
B
KQ2U09-01AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 8 "5 / 16 "111NOK
B
KQ2U07-01AS
Tube x hann BSPT12mm1 / 8 "1 / 4 "109NOK
A
KQ2U08-02AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 4 "8mm108NOK
B
KQ2U05-35AS
Rør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "123NOK
B
KQ2U07-34AS
Rør x MNPT1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "114NOK
B
KQ2U09-34AS
Rør x MNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 16 "131NOK
B
KQ2U11-37AS
Rør x MNPT7 / 8 "1 / 2 "3 / 8 "151NOK
B
KQ2U07-36AS
Rør x MNPT11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "125NOK
B
KQ2U13-36AS
Rør x MNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "166NOK
B
KQ2U01-34AS
Rør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "103NOK
B
KQ2U13-37AS
Rør x MNPT7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "166NOK
B
KQ2U13-35AS
Rør x MNPT7 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "147NOK
B
KQ2U01-35AS
Rør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "103NOK
B
KQ2U05-34AS
Rør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "117NOK
B
KQ2U03-34AS
Rør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "67NOK
B
KQ2U11-36AS
Rør x MNPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "132NOK
B
KQ2U11-35AS
Rør x MNPT11 / 16 "1 / 4 "3 / 8 "131NOK
B
KQ2U09-36AS
Rør x MNPT11 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "112NOK
B
KQ2U09-35AS
Rør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 16 "108NOK
B
KQ2U03-35AS
Rør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "67NOK
B
KQ2U07-35AS
Rør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "112NOK
C
KQ2U06-M6A
Rør x R (PT)12mmM6 x 16mm66NOK
C
KQ2U06-M5A
Rør x R (PT)12mmM5 x 0.86mm68NOK
C
KQ2U04-M6A
Rør x R (PT)10mmM6 x 14mm75NOK
C
KQ2U04-M5A
Rør x R (PT)10mmM5 x 0.84mm75NOK

Kq2-serien, Y-grenen

SMC KQ2-seriens ventiler brukes i pneumatiske applikasjoner for å kontrollere luftstrømmen i robotikk, automasjon, pakking, medisinsk utstyr og matvareforedling. De er laget av polybutylentereftalat (PBT) for overlegen kjemisk motstand og holdbarhet. Disse ventilene har et maksimalt trykk på 145 psi og opererer innenfor et temperaturområde på 23 til 140 grader F, noe som tillater allsidighet under forskjellige miljøforhold. De kommer i hvite/grå farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?