Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2U12-04AS Y gren 12mm gjenger x rør | AC6ZML 36W895

SMC VALVES KQ2U12-04AS Y Gren 12mm Gjenge x Rør

På lager
Vare: AC6ZML Modell: KQ2U12-04ASKryssreferanse: 36W895
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-grenen
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Hex størrelse22mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VALVES KQ2U01-34AS Y Gren 1/8 tommers gjenger x rør | AC6ZJG 36W822 KQ2U01-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "106NOK
SMC-VENTILER KQ2U01-35AS Y Gren 1/8 tommers gjenger x rør | AC6ZJH 36W823 KQ2U01-35ASRør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "107NOK
SMC VENTILER KQ2U03-34AS Y gren 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZJM 36W827 KQ2U03-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "69NOK
SMC-VENTILER KQ2U03-35AS Y Gren 5/32 tommers gjenger x rør | AC6ZJN 36W828 KQ2U03-35ASRør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "68NOK
SMC VENTILER KQ2U04-01AS Y gren 4mm gjenger x rør | AC6ZJR 36W831 KQ2U04-01ASTube x hann BSPT10mm1 / 8 "4mm71NOK
SMC-VENTILER KQ2U04-02AS Y Gren 4mm gjenger x rør | AC6ZJT 36W832 KQ2U04-02ASTube x hann BSPT14mm1 / 4 "4mm68NOK
SMC-VENTILER KQ2U04-M5A Y Gren 4mm gjenger x rør | AC6ZJW 36W835 KQ2U04-M5ARør x R (PT)10mmM5 x 0.84mm80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2U12-04AS Y Gren 12mm Gjenge x Rør
169NOK / enhet