Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG700750100012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/4 x 1 tommer | AE6RLT 5UU15

APPROVED VENDOR WWG700750100012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/4 x 1 tommer

På lager
Vare: AE6RLT Modell: WWG700750100012Kryssreferanse: 5UU15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse3/4 x 1 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.003 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7222200000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700750100012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/4 x 1 tommer
1 488 NOK / enhet