Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUA-PURE AP-DWS1000 drikkevannssystem 1/4 tomme Npt | AE6CBR 5PR95

AQUA-PURE AP-DWS1000 Drikkevannssystem 1/4 Inch Npt

På lager
Vare: AE6CBR Modell: AP-DWS1000Kryssref.: 5PR95

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
6 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
Kassetter krevesMfr. Nr. APDWS 80/90
FARGEHvit
Tilkobling1/4 "Push Connect
Filter MediaKarbonblokk
Strømningshastighet0.6 gpm
Housing Materialpolypropylen
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Min. Press25 psi
Antall patroner som kreves2
Generell dybde3.25 "
Total høyde15.75 "
Samlet bredde10.875 "
redusererKlor, smak, lukt, skitt, rust, bly, cyste, VOC og MTBE
Service liv625 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)55.37
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (uten måler)

Produktvarianter

ProduktModellmikronFARGETilkoblingGenerell dybdeTotal høydeSamlet bredderedusererFilter MediaPris
AQUA-PURE AP200 filtervann | AC2YHC 2P075 AP2005Hvit3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klor, smak, lukt, skitt og rustAktivert karbon2 337 NOK
AQUA-PURE AP101T Filterplast | AC2YMU 2P275 AP101T5Fjern3 / 4 "PT-14.187 "4 9 / 16 "Skitt, Rust-2 365 NOK
AQUA-PURE 3MFF100 polypropylen vannfiltersystem, 3/8 tommer, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF1000.5Hvit3 / 8 "PT-16 "4.5 "Klor, smak og lukt, bly, cyster, VOCs smuss og rustAktivert karbon4 152 NOK
AQUA-PURE AP11T filter for hele huset | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Fjern3 / 4 "PT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, klor, smak, lukt og skala-1 759 NOK
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF drikkevannssystem, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5Hvit3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, klor, smak og lukt, cysteKarbonblokk2 464 NOK
AQUA-PURE AP904 vannfiltersystem 1 tomme Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Blå1 "PT5"5"5"Partikler, rust, klorsmak, lukt og skalaAktivert karbon8 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUA-PURE AP-DWS1000 Drikkevannssystem 1/4 Inch Npt
6 363 NOK / enhet