Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0122-SS32 Standoff Round 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK | AE3VYY 5GHV1

APPROVED VENDOR ZA0122-SS32 Standoff runde 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK

På lager
Vare: AE3VYY Modell: ZA0122-SS32Kryssref: 5GHV1
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
492NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESølv
FinishBrite US32
Lengde1 / 2 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse1 / 4-20
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet80,000 psi
Tråddybde1 / 2 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0122-SS32 Standoff runde 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK
492NOK /pakke