Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U63265.013.0300 Toggle Bolt Størrelse 1/8 3 Tommers Lengde, 50PK | AA3GAE 11K302

APPROVED VENDOR U63265.013.0300 Toggle Bolt Størrelse 1/8 3 Tommers Lengde, 50PK

På lager
Vare: AA3GAE Modell: U63265.013.0300Kryssref: 11K302
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt Bolt
Boltstørrelse1 / 8 "
Borestørrelse1 / 2 "
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCMushroom
MaterialeStål
Skruelengde3"
Størrelse1 / 8 "
tråd Lengde2.875 "
Trådstørrelse6-32
Brukbar lengde1.375 "
Vingespenn1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3442
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0300 Toggle Bolt Størrelse 1/8 3 Tommers Lengde, 50PK
192NOK /pakke