Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55000.031.0200 Sekskantskrue Rustfritt stål 5/16-18 X 2, 50PK | AB7HMZ 23LC20

APPROVED VENDOR U55000.031.0200 Sekskantskrue rustfritt stål 5/16-18 X 2, 50PK

På lager
Vare: AB7HMZ Modell: U55000.031.0200Kryssref: 23LC20 / 42KR01

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

447NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet2"
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.12
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.031.0200 Sekskantskrue rustfritt stål 5/16-18 X 2, 50PK
447NOK /pakke