Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.031.0150 Machine Screw Pan 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK | AB4QHL 1ZY89

APPROVED VENDOR U51120.031.0150 Maskinskruepanne 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AB4QHL Modell: U51120.031.0150Kryssref: 1ZY89 / 126X81
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.615 "
Hodehøyde0.178 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3339
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.031.0150 Maskinskruepanne 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK
175NOK /pakke