Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04211.100.0300 Structural Bolt 1-8 X 3 Length, 5PK | AB3FVY 1RY61

APPROVED VENDOR U04211.100.0300 Strukturell bolt 1-8 X 3" lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3FVY Modell: U04211.100.0300Kryssref: 1RY61 / 166Z37
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
288NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde3"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.100.0300 Strukturell bolt 1-8 X 3" lengde, 5PK
288NOK /pakke