Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04162.075.0002 Hex Nut Carbon Steel 3/4-16, 20PK | AB8UWJ 29DU62

APPROVED VENDOR U04162.075.0002 sekskantmutter karbonstål 3/4-16, 20PK

På lager
Vare: AB8UWJ Modell: U04162.075.0002Kryssref: 29DU62 / 42HT26
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Finishsink
Klasse8
Høyde41 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.07
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.075.0002 sekskantmutter karbonstål 3/4-16, 20PK
266NOK /pakke