JUSTRITE 35314 Gassylinder prosessstativ, 6 sylindre, stål | CD8DGN

JUSTRITE 35314 Gassflaske prosessstativ, 6 sylindre, stål

Vare: CD8DGN Modell: 35314
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 775 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderstativ
Sylinderkapasitet6
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(6) 12 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde23 "
Utvendig høyde72 "
Utvendig bredde48 "
MaterialeStål
Min. Sylinder Dia.4"
Monteringshullstørrelse0.406 "
Mount TypeGulv
MonteringstypeGulv
Antall sylindere6
Antall monteringshull4
Prosesskontroller MonteringsskinnePanel
StroppstilPoly Cinch-stropp med stålspenne
Stropper per sylinder2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.05
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)132.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Disse oppbevaringsstativene er designet for sikker oppbevaring og distribusjon av industrielle og kommersielle komprimerte gassflasker, og hjelper til med å forhindre farlige veltesituasjoner. Rygg mot rygg sylinderoppbevaring for maksimal plassutnyttelse. Pulverlakkert for å sikre lang levetid og kjemikaliebestandighet. Forborede hull i basen for gulvmontering med applikasjonsspesifikke festemidler (ikke inkludert). To kraftige støttestropper av polypropylen, 1.5 x 54 tommer (38 mm x 1372 mm) og vurdert til 1138 lb (516 kg), har stålspenne og holder individuelle sylindre sikkert mot integrert brakett. For et forbedret sikkerhetsnivå for enhver installasjon inkluderer alle braketter åpninger for ettermontering av sekundære støttekjeder, ett sett for hver sylinderstroppplassering. Hjelper med å overholde OSHA, NFP1, NFPA 55 og CGA.

Egenskaper:

  • Monter sylinderkontroller og cross-over-enheter sikkert med integrerte forhøyede paneler
  • Sveiset konstruksjon med 11-gauge (3 mm) gir strukturell integritet og lang levetid
  • Eksklusiv støtfangerbeskyttelse med forsterket vinyl beskytter sylindrene dine mot skade samtidig som det gir ekstra grep
  • Godtar sylindre fra 4- til 12-tommer (102- til 305-mm) i diameter

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MonteringshullstørrelseProsesskontroller MonteringsskinneStropper per sylinderPris
JUSTRITE 35304 Prosessstativ for gassylinder, 1 sylinder, stål | CD8DGH 35304(1) 12 "0.406 "Panel25 882 NOK
JUSTRITE 35306 gassflaske prosessstativ, 2 sylindre, stål | CD8DGJ 35306(2) 12 "0.406 "Panel16 386 NOK
RFQ
JUSTRITE 35308 Gass Sylinder Prosessstativ, 3 Sylindre, Stål | CD8DGK 35308(3) 12 "0.406 "Panel17 243 NOK
RFQ
JUSTRITE 35310 gassflaske prosessstativ, 4 sylindre, inline, stål | CD8DGL 35310(4) 12 "0.531 "Doble Struts213 630 NOK
RFQ
JUSTRITE 35312 Gassylinder prosessstativ, 4 sylindre, stål | CD8DGM 35312(4) 12 "0.406 "Panel213 310 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35314 Gassflaske prosessstativ, 6 sylindre, stål
12 775 NOK / enhet