Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR RMM3486-SS Tommelskrue riflet M6X1X18Mm, 5PK | AB2ZFX 1PY42

APPROVED VENDOR RMM3486-SS tommelskrue riflet M6X1X18Mm, 5PK

På lager
Vare: AB2ZFX Modell: RMM3486-SSKryssreferanse: 1PY42

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
899NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A
FinishPassivert
Hode Dia.13mm
Hodehøyde6mm
leder Tykkelse6mm
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde6mm
Lengde18
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85 til B95
System for målingMetric
Strekkfasthet80,000
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.Hodehøydeleder Tykkelsehode~~POS=TRUNCleder BreddeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR PTS1500-SL Tommelskrue riflet 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPassivert5 / 8 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue1.5 "786NOK
GODKJENT LEVERANDØR PTS2000-SL Tommelskrue riflet 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPassivert7 / 16 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue2"865NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4047-1500-SL Tommelskrue riflet 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLPassivert3 / 4 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue1.5 "823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR RMM3486-SS tommelskrue riflet M6X1X18Mm, 5PK
899NOK /pakke