Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MS16555-653 Dyvelpinne rustfritt stål 5/16 DX 1 tommers lengde, 25PK | AE3NEH 5EEL4

APPROVED VENDOR MS16555-653 Dyvelpinne rustfritt stål 5/16 DX 1 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE3NEH Modell: MS16555-653Kryssreferanse: 5EEL4
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
2 516 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3126 til 0.3128 "
Dobbel skjærstyrke (kg)11,000
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde1"
Rockwell HardnessRc 36-42
typenMil Spec overdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-653 Dyvelpinne rustfritt stål 5/16 DX 1 tommers lengde, 25PK
2 516 NOK /pakke