Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51000.240.0080 Sekskantskrue rustfritt stål M24 x 3, 80mm Lengde, 5PK | AB8DHW 25DC04

APPROVED VENDOR M51000.240.0080 Sekskantskrue rustfritt stål M24 x 3, 80 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AB8DHW Modell: M51000.240.0080Kryssref: 25DC04 / 42GM33
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
744NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
DiameterM24
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde15mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36mm
Lengde under hodet80mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde54mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde54mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9444
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.240.0080 Sekskantskrue rustfritt stål M24 x 3, 80 mm lengde, 5 PK
744NOK /pakke