Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK | AF2LBF 6UUZ1

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK

På lager
Vare: AF2LBF Modell: CPB025Kryssreferanse: 6UUZ1
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
FARGEGrå
FinishPlain
Høyde17 / 32 "
Materiale303 rustfritt stål
påfyll6XEF5
Rockwell HardnessB83 til B95
Tråddybde5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
typenLav krone
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK
149NOK /pakke