APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Rivet Nut Rbd Steel 1/4-20 0.577Inl, 1000PK | AE4XYE 5NWL5

APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Rivet Nut Rbd Steel 1/4-20 0.577Inl, 1000PK

Vare: AE4XYE Modell: B69135.025.0165Kryssreferanse: 5NWL5

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.390 "
Borestørrelse25 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.500 "
Grip Range0.027-0.165"
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.028 "
Hullstørrelse0.390 "
Lengde0.577 "
MaterialeStål
Mutter typeRibbete
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.12
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Rivet Nut Rbd Steel 1/4-20 0.577Inl, 1000PK